Adhesivo para plásticos Special
Adhesivo para plásticos, Special
ADHESIVO-PLASTICOS-ESPECIALES-2K-50 ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/621718240.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281924.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente adherencia a plásticos y metales
Unión segura y duradera en la gama de materiales más amplia posible.
Rápido procesamiento
No requiere imprimación ni activador
Excelente resistencia a la humedad y al medio
- El adhesivo todavía tiene alrededor del 20 % de su resistencia inicial a +100 °C; este ablandamiento mecánico es reversible.
- No se recomienda el uso continuado por encima de 100 °C, ya que el adhesivo se degrada permanentemente a partir de, aproximadamente, +250 °C.
- El adhesivo es resistente a la radiación UV detrás de vidrio o plástico en zonas de interior. El adhesivo se puede decolorar y quebrarse bajo la luz directa del sol o si se encuentra expuesto directamente a las inclemencias meteorológicas.
Adhesivo especialmente desarrollado para el pegado, la fundición el sellado o encapsulado de plásticos de baja energía y superficies de difícil adhesión.
Ideal para la fabricación en los sectores de automoción, maquinaria y herramientas, así como en la construcción de modelos, electrónica, ingeniería de precisión, tecnología solar, óptica, etc.
La base debe estar limpia, seca y libre de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos.
Coloque el tubo mezclador estático en el cartucho adhesivo abierto e inserte el cartucho en la pistola dosificadora correspondiente. Deseche los primeros 2 cm de adhesivo mezclado. Aplique el adhesivo mezclado a las piezas que se tengan que adherir lo antes posible y fije las piezas unidas durante aproximadamente 2 horas.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Contenido | 50 ml |
Contenedor | Cartucho doble |
Base química | Acrilato |
Color | Amarillento |
Densidad | 1,05 g/cm³ |
Vida de trabajo | 5 min |
Fuerza inicial máxima | 2 h |
Velocidad de curado completo/condiciones | 1 mm/min / 23°C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 15 hasta 23 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -55 hasta +80 °C |
Sin disolventes | Sí |
Sin silicona | Sí |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / de 15°C a 25°C |
Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte | 6 N/mm² |
Dureza Shore D | 50 |
Materiales para pegar | EPDM (plástico) |
Propiedades del adhesivo | Adhesión rígida |
Resistencia a la cizalladura y a la tracción | |
ABS | 6 N/mm² |
PVC | 12 N/mm² |
PE | 6 N/mm² |
PP | 7 N/mm² |
PA | 3,6 N/mm² |
PMMA | 12 N/mm² |
PC | 9,2 N/mm² |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!