Adhesivo para fachadas
Adhesivo para fachadas
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Base química | Poliuretano monocomponente |
Color | Amarillento |
Olor/fragancia | Característica |
No tiene adherencia después | 10 min |
Condiciones de no tener adherencia | a 20°C y una humedad del 60% |
Tiempo de curado | 2 h |
Condiciones de endurecimiento/curado total | Dependiendo del grosor de la capa, del sustrato, de la temperatura y de la humedad |
Temperatura de procesamiento mínima | 5 °C |
Temperatura de procesamiento máxima | 30 °C |
Temperatura de procesamiento mínima de la superficie | 5 °C |
Temperatura de procesamiento máxima de la superficie | 30 °C |
Resistencia a temperatura mínima | -40 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 90 °C |
Rendimiento (volumen) aproximado | 47 l |
Rendimiento (zona) | 10 m² |
Contenido | 800 ml |
Clase de materiales de construcción | B1 - De baja inflamabilidad |
Condiciones de clase de materiales de construcción | de acuerdo con DIN 4102-1 |
Resistencia contra | Paso del tiempo |
Resistencia mínima a la compresión | 40 kPa |
Resistencia máxima a la compresión | 50 kPa |
Resistencia a la tracción máxima | 180 kPa |
Resistencia mínima a la tracción | 150 kPa |
Condiciones de resistencia a la compresión | de acuerdo con DIN 53421 |
Conductividad térmica λ | 0.036 W/(m*K) |
Condiciones de conductividad térmica λ | de acuerdo con DIN 52612 |
Resistencia mínima/máxima a la tracción | 150-180 kPa |
Condiciones de resistencia a la tracción | de acuerdo con DIN 53455 |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | área de almacenamiento fresca y en posición vertical |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!