Adhesivo de poliuretano, 1 componente, perímetro
Adhesivo de poliuretano, 1 componente, perímetro
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Base química | Poliuretano monocomponente |
Color | Verde |
Olor/fragancia | Característica |
No tiene adherencia después | 8 min |
Condiciones de no tener adherencia | en línea adhesiva de 30 mm, 20 °C y una humedad relativa del 65 %. Varía según las influencias externas. |
Tiempo de curado | 30 min |
Condiciones de endurecimiento/curado total | Línea de adhesivo de 30 mm, 20 °C y humedad relativa del 65 %. Varía según las influencias externas. |
Resistencia completa | 12 h |
Condiciones de resistencia completa | en línea adhesiva de 30 mm, 20 °C y una humedad relativa del 65 %. Varía según las influencias externas. |
Temperatura de procesamiento mínima | 15 °C |
Temperatura de procesamiento máxima | 25 °C |
Temperatura de procesamiento mínima de la superficie | 5 °C |
Temperatura de procesamiento máxima de la superficie | 35 °C |
Resistencia a temperatura mínima | -40 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 90 °C |
Rendimiento (zona) | 15 m² |
Contenido | 750 ml |
Clase de materiales de construcción | B3 - De alta inflamabilidad |
Condiciones de clase de materiales de construcción | de acuerdo con DIN 4102-1 |
Resistencia contra | Paso del tiempo |
Resistencia ultravioleta | No |
Resistencia máxima a la compresión | 0.3 N/mm² |
Conductividad térmica λ | 0.037 W/(m*K) |
Condiciones de conductividad térmica λ | de acuerdo con DIN 52612 |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | área de almacenamiento fresca y en posición vertical |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!