Adhesivo de azulejos flexible, CERAfix 402 FX
Adhesivo de azulejos flexible, CERAfix 402 FX
CERAFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15444718.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/231345.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43114.jpg)
Hojas de datos(X)
Peso del contenido | 25 kg |
Base química | Cemento, aditivos de polímero modificado |
Normas | EN 12004 |
Clase de materiales de construcción | A1, fl - No inflamable |
Color | Gris |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 25 °C |
Tiempo de procesamiento | 2 h |
Condiciones de aplicación | a 20°C y una humedad relativa del 65% |
Se puede pisar después de máximo | 12 h |
Se puede pisar en las siguientes condiciones | a 20°C y una humedad relativa del 65% |
Se puede unir después | 12 h |
Condición de lechado | a 20°C y una humedad relativa del 65% |
Capacidad de carga completa/condiciones | 7 d / a 20°C y una humedad relativa del 65% |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / área de almacenamiento fresca y seca |
Sostenibilidad | Bajas emisiones-baja contaminación |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!