Adhesivo de azulejos CF 403
Adhesivo de azulejos CF 403
CERAFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Peso del contenido | 25 kg |
Contenedor | Saco |
Base química | Cemento - DIN EN 197, agregados seleccionados - DIN EN 13139, aditivos y agregados |
Normas | EN 12004 |
Clase de materiales de construcción | A1, fl/A1 - No inflamable |
Color | Gris |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 25 °C |
Tiempo de procesamiento | 30 min |
Condiciones de aplicación | a 20°C y una humedad relativa del 65% |
Cantidad de aplicación en peso/área/condiciones | 2,6 kg/m² / para dientes de 8 mm |
Tiempo de apertura mínimo/máximo/condiciones | 20-20 min / a 20°C y una humedad del 65% |
Se puede pisar después de máximo | 3 h |
Se puede pisar en las siguientes condiciones | a 20°C y una humedad relativa del 65% |
Se puede unir después | 4 h |
Condición de lechado | a 20°C y una humedad relativa del 65% |
Capacidad de carga completa/condiciones | 3 d / a una temperatura de 20 °C y una humedad relativa del 65 % con lluvia |
Vida útil desde la producción/condiciones | 9 mes / a temperatura ambiente |
Sostenibilidad | Bajas emisiones-baja contaminación |