Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Adhesivo de azulejos, CF 403

Adhesivo de azulejos, CF 403
CERAFIX

Nº de art. 5875200403
EAN 4052713947673
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
Hydraulically hardening, flexible, highly pourable thin bed and medium bed mortars in accordance with EN 12004 C2 TE S1
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso del contenido

25 kg

Contenedor

Bolsa de papel

Base química

Cemento - DIN EN 197, agregados seleccionados - DIN EN 13139, aditivos y agregados

Normas

EN 12004

Clase de materiales de construcción

A1, fl/A1 - No inflamable

Color

Gris

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 25 °C

Tiempo de procesamiento

30 min

Cantidad de aplicación en peso/área/condiciones

2,4 kg/m² / 0: no aplicable

Se puede pisar después de máximo

12 h

Se puede pisar en las siguientes condiciones

a 20°C y una humedad relativa del 50%

Se puede unir después

12 h

Condición de lechado

a 20°C y una humedad relativa del 50%

Capacidad de carga completa/condiciones

14 d / a 20°C y una humedad relativa del 50%

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento seca

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Sin especificar, CERAfix 101

PRIM-(CERAFIX-101)-10LTR

CERAFIX
Solvent-free, ready-to-use, dispersion-based universal primer for indoor and outdoor use
x 1 Cant.
Junta de mortero CERAfix® 505 Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-WHITE-5KG

CERAFIX
Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm
x 1 Cant.
Junta de mortero CERAfix® 505 Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-SILVERGREY-5KG

CERAFIX
Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm
x 1 Cant.
Junta de mortero CERAfix® 505 Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm

JUNTA DE MORTERO CERAFIX 505 5KG

CERAFIX
Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm
x 1 Cant.
Junta de mortero CERAfix® 505 Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-BAHAMABEIGE-5KG

CERAFIX
Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm
x 1 Cant.
Junta de mortero CERAfix® 505 Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-CONCRETEGREY-5KG

CERAFIX
Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm
x 1 Cant.
Junta de mortero CERAfix® 505 Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-PLUMBERSGREY-5KG

CERAFIX
Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm
x 1 Cant.
Junta de mortero CERAfix® 505 Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-ANTHRACITE-5KG

CERAFIX
Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm