Adhesivo de azulejos, CF 402
Adhesivo de azulejos, CF 402
CERAFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15444718.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Peso del contenido | 25 kg |
Contenedor | Bolsa de papel |
Base química | Cemento |
Normas | EN 12004 |
Clase de materiales de construcción | A1, fl/A1 - No inflamable |
Color | Gris |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 25 °C |
Tiempo de procesamiento | 20 min |
Cantidad de aplicación en peso/área/condiciones | 2,7 kg/m² / 0: no aplicable |
Tiempo de apertura mínimo/máximo/condiciones | 20-20 min / a 20°C |
Se puede pisar después de máximo | 12 h |
Se puede pisar en las siguientes condiciones | a 20°C y una humedad relativa del 50% |
Se puede unir después | 12 h |
Condición de lechado | a 20°C y una humedad relativa del 50% |
Capacidad de carga completa/condiciones | 7 d / a 20°C y una humedad relativa del 50% |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / 0: no aplicable |
Sostenibilidad | Bajas emisiones-baja contaminación |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!