Adhesivo de azulejos, CERAfix 412 FX
Adhesivo de azulejos, CERAfix 412 FX
CERAFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/231349.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Peso del contenido | 25 kg |
Contenedor | Saco |
Base química | Cemento blanco, arena, aditivos (polímero modificado) |
Normas | EN 12004 |
Color | Blanco |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 25 °C |
Tiempo de procesamiento | 1 h |
Condiciones de aplicación | a 20°C y una humedad relativa del 65% |
Cantidad de aplicación en peso/área/condiciones | 2,6 kg/m² / para dientes de 6 mm |
Tiempo de apertura mínimo/máximo/condiciones | 15-20 min / a 20°C y una humedad del 65% |
Se puede pisar después de máximo | 4 h |
Se puede pisar en las siguientes condiciones | a 20°C y una humedad relativa del 65% |
Se puede unir después | 4 h |
Condición de lechado | a 20°C y una humedad relativa del 65% |
Capacidad de carga completa/condiciones | 7 d / a 20°C y una humedad relativa del 65% |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / área de almacenamiento seca |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!