Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Adhesivo de azulejos, CERAfix 403 LFX

Adhesivo de azulejos, CERAfix 403 LFX
CERAFIX

Nº de art. 5875100403
EAN 4062856817825
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
Light tile adhesive that produces little dust for all ceramic coverings in accordance with EN 12004/12002 C2 TE S1 in a plastic bag
Área de aplicación
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso del contenido

15 kg

Contenedor

Saco de plástico

Base química

Cemento, aditivos de polímero modificado

Normas

EN 12004

Clase de materiales de construcción

A1, fl - No inflamable

Color

Gris

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 25 °C

Tiempo de procesamiento

2 h

Condiciones de aplicación

a 20°C y una humedad relativa del 65%

Se puede pisar después de máximo

24 h

Se puede pisar en las siguientes condiciones

a 20°C y una humedad relativa del 65%

Se puede unir después

24 h

Condición de lechado

a 20°C y una humedad relativa del 65%

Capacidad de carga completa/condiciones

7 d / a 20°C y una humedad relativa del 65%

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento fresca y seca

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Sin especificar, CERAfix 101

PRIM-(CERAFIX-101)-10LTR

CERAFIX
Solvent-free, ready-to-use, dispersion-based universal primer for indoor and outdoor use
x 1 Cant.
Junta de mortero CERAfix® 505 Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-WHITE-5KG

CERAFIX
Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm
x 1 Cant.
Junta de mortero CERAfix® 505 Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-SILVERGREY-5KG

CERAFIX
Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm
x 1 Cant.
Junta de mortero CERAfix® 505 Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm

JUNTA DE MORTERO CERAFIX 505 5KG

CERAFIX
Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm
x 1 Cant.
Junta de mortero CERAfix® 505 Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-BAHAMABEIGE-5KG

CERAFIX
Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm
x 1 Cant.
Junta de mortero CERAfix® 505 Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-CONCRETEGREY-5KG

CERAFIX
Para revestimientos de suelo y pared de piedra natural y cerámica. Ancho de junta entre 2 y 25 mm
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
Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante protector contra prod. químicos, butilo
Guante protector contra prod. químicos, butilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Estanco a los gases y resistente a los gases de escape producidos por los procesos de combustión
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.