Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Adhesivo de 2 componentes AL-1

Adhesivo de dos componentes, AL-1
PEGAMENTO 2K PARA AL.2 X 400 GR.

Nº de art. 0892130010
EAN 4011231896207
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
Adhesivo bajo en emisiones para la unión de escuadras en ventanas de aluminio, puertas y construcción de fachadas

Aplicación duradera


Sin posibilidad de goteo gracias a las características tixotrópicas del adhesivo



Pueden cubrirse con pintura y lacado


  • El adhesivo se puede pintar con muchos sistemas de pintura una vez curado

  • Puede lacarse posteriormente (máx. 30 minutos/+230°C)


Fácil aplicación


  • Con la pistola manual de presión y aire comprimido junto con el tubo del mezclador estático enroscado, los cartuchos se mezclan de forma homogénea y se vacían limpia y económicamente. No es necesario mezclar manualmente

  • Los émbolos optimizados del cartucho garantizan una dosificación uniforme y fiable

  • La muesca de sellado integrada permite un corte sencillo y preciso del cartucho, sin necesidad de complejos tapones de cierre ni tapones de rosca


El tubo mezclador estático corto está adaptado al cartucho


  • Dosificación rápida

  • Reducción del consumo de adhesivo, ya que quedan menos residuos en el mezclador estático


El cartucho es altamente resistente a impactos y a golpes


Para una mayor fiabilidad de uso



Alto grado de resistencia a la temperatura y las inclemencias climatológicas



Sin disolvente ni silicona

Aviso
  • En las uniones de aluminio, cobre, latón, solo en superficies con revestimiento o tratamiento previo químico; estos materiales no pueden adherirse de manera permanente y pretender que perduren sin un tratamiento previo adecuado de las superficies de unión.

  • Las poliolefinas (como PE, PP) no se pueden unir sin aplicar un tratamiento previo, por ejemplo, procesos de plasma o corona. En uniones de superficies PS duras, siempre se recomienda el proceso de imprimación.

  • Los lacados con componentes de PTFE no pueden adherirse correctamente sin tratamiento previo (p. ej., mediante el procedimiento del plasma).

  • Las chapas cincadas deben protegerse siempre del efecto continuado de la humedad. Para evitar la formación del denominado "óxido blanco", es necesario evitar que cualquier humedad que haya aparecido entre en contacto con la superficie de contacto.

  • La luz del sol decolora el adhesivo, pero no afecta a la fuerza adhesiva.

  • En el caso del lacado, el transporte de los elementos durante la carga de temperatura en el horno de calor deberá realizarse de forma que no se ejerza ninguna tensión mecánica sobre la junta adhesiva. El adhesivo de 2 componentes AL-1 se ha probado durante 30 min. a una temperatura de +230 °C. A esta carga máxima admisible, los adhesivos se ablandan considerablemente y no tienen resistencia intrínseca en el momento que se aplica la carga térmica. La resistencia y elasticidad originales de los sistemas adhesivos mencionados se restauran después de que los elementos se hayan enfriado sin que se produzcan pérdidas significativas.

  • En el momento de unir diferentes materiales (con diferentes propiedades de expansión), es necesario adaptar las dimensiones de la unión encolada correspondiente en función de su comportamiento a largo plazo.

  • En uniones de madera sólida, el adhesivo debe aplicarse preferiblemente en ambas superficies. La fuerza de presión debe ser de ≥1 N/mm² a ser posible.

  • Para adhesiones en madera maciza para exteriores, es necesario efectuar las comprobaciones pertinentes para calcular la cantidad óptima de adhesivo permanente, en función del tipo de madera, de la intensidad de las inclemencias climatológicas, de la protección superficial existente y de la geometría de la separación de la unión encolada.

  • Si se prevén problemas por humedad, también es necesario sellar o proteger las superficies y uniones de la adhesión mediante un compuesto sellador apto.
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Este adhesivo es apto para la fijación estructural de esquinas de aluminio en perfiles de marcos de carcasa y de guillotina, anodizados y lacados, de ventanas de aluminio, puertas y construcción de fachadas.

Instrucciones

Las superficies deben estar limpias,


secas y sin grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos.



Enrosque el tubo mezclador estático en el cartucho adhesivo abierto e inserte el cartucho en la pistola dosificadora.



Deseche los primeros 20 g de adhesivo mezclado.


Aplique el adhesivo al perfil o a la superficie de unión y pegue las piezas. A continuación, fije o presione las piezas pegadas hasta que se alcance la resistencia funcional. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.

Contenido

604 ml

Base química

Adhesivo reactivo de epoxi de dos componentes

Color

Gris

Relación de mezcla

1:1

Viscosidad/consistencia/condición

Pasta de viscosidad media A 20 °C, el adhesivo se mezcla

Densidad/condiciones

1,5 g/cm³ / a una temperatura de 20 °C, EN 542

Tamaño máximo del espacio de pegado

10 mm

Dureza Shore D/condiciones

85 / de acuerdo con DIN 53505

Vida de trabajo/condiciones

60 min / a 20 °C, 100 g de masa total

Solidez/condiciones funcionales mínimas/máximas

5 h / a 20°C

Solidez/condiciones finales mínimas

7 d / a 20°C

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta +120 °C

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

230 °C

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatura

Brevemente como máximo 30 min

Comb. mín. resist./ cond. a tens. y cizalladura

18 N/mm² / de acuerdo con DIN EN 1465, aluminio/aluminio, 0,2 mm de separación, 20 °C

Sin disolventes

Sin silicona

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposición a la luz solar, de 15 °C a 25 °C, en el recipiente original bien cerrado

Peso del contenido

890 g

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Pistola de cartuchos doble Para 380/620 ml

PISTOLA PARA 380/620ML

Para aplicación de adhesivos de 2 componentes de AI-1 2C-PUR
x 1 Cant.
Tubo mezclador estático

CANULA-STATMIXTUB-ADH-2C-AL1

Para adhesivo AL-1 de 2 componentes
x 15 Cant.
Limpiador universal tipo 60

LIMPIADOR-ALUMINIO-TIPO-60-1L

Producto de limpieza universal no corrosivo para diversos plásticos y superficies tratadas con pintura en polvo y metálicas
Limpiador universal tipo 60

LIMPIADOR-ALUMINIO-TIPO-60-5L

Producto de limpieza universal no corrosivo para diversos plásticos y superficies tratadas con pintura en polvo y metálicas
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
Limpiador universal tipo 60

LIMPIADOR-ALUMINIO-TIPO-60-1L

Producto de limpieza universal no corrosivo para diversos plásticos y superficies tratadas con pintura en polvo y metálicas
Limpiador universal tipo 60

LIMPIADOR-ALUMINIO-TIPO-60-5L

Producto de limpieza universal no corrosivo para diversos plásticos y superficies tratadas con pintura en polvo y metálicas
x 1 Cant.
Paño de limpieza Tex-Rein

PAÑO DE LIMPIEZA TEX-REIN 27X38X150U

Paño de limpieza extrafino para zonas sensibles a la pelusa y el polvo
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
Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 1
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.