Adhesivo activador de plásticos, 1 componente
Adhesivo activador de plásticos, 1 componente
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Peso del contenido | 986 g |
Color | Color plata |
Densidad | 0,915 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Concentración de VOC (CH) | 95.09 % |
Temperatura de procesamiento mínima | 10 °C |
Temperatura de procesamiento máxima | 75 °C |
Condiciones de aplicación | a 10 °C y una humedad relativa del 75% |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!