Adhesivo, STAMCOLL AS
Adhesivo, STAMCOLL AS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089981.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1110647.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089980.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Base química | Polímero híbrido MS |
Color | Negro |
Densidad/condiciones | 1,38 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50% |
Velocidad de curado completo | 2 mm/d |
Tiempo de curado mínimo | 0 s |
Condiciones de endurecimiento/curado total | 23 °C y una humedad relativa del 50 % |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta +90 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 9 mes / a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Contenido | 310 ml |