Adhesivo Flex-Quick
Adhesivo Flex-Quick
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material | Arenas de cuarzo/cementos/sulfato de calcio |
Peso del contenido | 10 kg |
Cantidad de aplicación en peso/área/condiciones | 2,8 kg/m² / para dientes de 8 mm |
Tiempo de apertura máximo | 30 s |
Se puede pisar después de máximo | 3 h |
Resistencia completa | 24 h |
Tiempo de procesamiento/condiciones | 45 min / a 20°C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 30 °C |
Resistencia contra | Agua |
Estándar EN | 12004 |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | área de almacenamiento fresca y seca |