Adhesive lubricant HHS 2000 PLUS
Adhesive lubricant HHS 2000 PLUS
HHS
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Kemisk bas | Syntetisk olja |
Oljebas | Syntet |
Färg | Vitaktiga |
Lukt/doft | Egenskaper |
Densitet | 0,855 g/ml |
Densitetsförhållanden | vid 20 °C |
Min. temperaturvillkor | -40 °C |
Min./max. temperaturförhållanden | 180 °C |
Max. temperaturbeständighet | 1000 °C |
Min. blinkande punkt för aktiv ingrediens | 200 °C |
Min. blinkande punkt | 200 °C |
Kinematisk oljebasviskositet | 612 cSt |
Silikonfri | Ja |
Syra-fri | Ja |
Harts-fri | Ja |
Beständighet mot | Saltvatten |
Innehåll | 400 ml |
Innehållets vikt | 377 g |
Hyll-livstid från produktionen | 24 Monate(month) |
Hållbarhet | Low-emission/low-pollution |