Adhesive lubricant HHS 200 PLUS
Adhesive lubricant HHS 200 PLUS
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Hidrokarbon çözücülerdeki yağ ve katkı maddelerinin sentezi |
Yağ bazlı | Yağ sentezi |
Renk | Bej |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Yoğunluk | 0,795 g/ml |
Min. sıcaklık koşulları | -40 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 180 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 1000 °C |
Aktif bileşenin min. parlama noktası | 200 °C |
Min. parlama noktası | 200 °C |
Kinematik yağ bazlı akışkanlık | 1000 cSt |
Yağ bazlı akışkanlık koşulları | 40°C'de |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Su, Tuzlu su, Zayıf alkali çözeltileri, Zayıf asitler |
Malzeme uyumluluğu | Çelik, Demir dışı ağır metaller, Paslanmaz çelik, EPDM, FKM, NBR |
İçerik | 400 ml |
İçerik ağırlığı | 248 g |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Sürdürülebilirlik | Düşük emisyon/düşük kirlilik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!