Adhesive lubricant HHS 200 PLUS
Adhesive lubricant HHS 200 PLUS
HHS
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Kemisk bas | Syntes av fett och tillsatser i kolvätelösningsmedel |
Oljebas | Fettsyntes |
Färg | Beige |
Lukt/doft | Egenskaper |
Densitet | 0,795 g/ml |
Min. temperaturvillkor | -40 °C |
Min./max. temperaturförhållanden | 180 °C |
Max. temperaturbeständighet | 1000 °C |
Min. blinkande punkt för aktiv ingrediens | 200 °C |
Min. blinkande punkt | 200 °C |
Kinematisk oljebasviskositet | 1000 cSt |
Villkor för oljebasens viskositet | vid 40 °C |
Silikonfri | Ja |
Syra-fri | Ja |
Harts-fri | Ja |
Beständighet mot | Vatten |
Materialkompatibilitet | Stål |
Innehåll | 400 ml |
Innehållets vikt | 248 g |
Hyll-livstid från produktionen | 24 Monate(month) |
Hållbarhet | Low-emission/low-pollution |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!