Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Adhesive lubricant HHS 200

Adhesive lubricant HHS 200
HHS

Varunr. 08931067
EAN-nummer 4045727105054
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
High-quality, white long-life maintenance grease with PTFE
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Kemisk bas

Mineralolja

Oljebas

Mineralolja

Färg

Strålande vit

Lukt/doft

Egenskaper

Densitet

0,78 g/cm³

Min. temperaturvillkor

-15 °C

Min./max. temperaturförhållanden

130 °C

Min. blinkande punkt

200 °C

Silikonfri

Ja

Syra-fri

Ja

Harts-fri

Ja

AOX-fri

Ja

Beständighet mot

Vatten
Saltvatten
Svagt lut
Svaga syror

Materialkompatibilitet

Stål
Icke järnhaltiga metaller
Rostfritt stål
EPDM
FKM
NBR

Innehåll

400 ml

Innehållets vikt

246 g

Hyll-livstid från produktionen

24 Monate(month)

Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Adhesive lubricant, pre-cleaner, HHS Clean

PRECLNR-(HHS CLEAN)-500ML

HHS
Highly effective pre-cleaner + adhesion promoter (primer function) specifically matched to HHS products
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information