Adhesive lubricant HHS 100 PLUS
Adhesive lubricant HHS 100 PLUS
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Hidrokarbon çözücülerdeki yağ ve katkı maddelerinin sentezi |
Yağ bazlı | Sentetik hidrokarbonlar |
Renk | Saydam, beyazımsı |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Yoğunluk | 0,8 g/cm³ |
Min. sıcaklık koşulları | -20 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 160 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 1000 °C |
Aktif bileşenin min. parlama noktası | -8 °C |
Min. parlama noktası | -80 °C |
Parlama noktası koşulları | ISO 2592'ye uygun |
Kinematik yağ bazlı akışkanlık | 20,5 mm²/s |
Yağ bazlı akışkanlık koşulları | 40°C'de, DIN 51757'ye uygun |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Su, Tuzlu su, Zayıf alkali çözeltileri, Zayıf asitler |
Malzeme uyumluluğu | Demir dışı ağır metaller, Çelik, Paslanmaz çelik, EPDM, FKM, NBR |
İçerik | 400 ml |
İçerik ağırlığı | 251 g |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!