Adhesive lubricant HHS 100 PLUS
Adhesive lubricant HHS 100 PLUS
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kémiai bázis | Zsír és adalékok elegyítése szénhidrogén oldószerekben |
Alapolaj | Szintetikus szénhidrogének |
Szín | Átlátszó, fehéres |
Szag/illat | Jellegzetes |
Sűrűség | 0,8 g/cm³ |
Min. hőmérsékleti feltételek | -20 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 160 °C |
Max. hőállóság | 1000 °C |
Hatóanyag min. gyulladáspontja | -8 °C |
Min. gyulladáspont | -80 °C |
Gyulladáspont feltétel | Az ISO 2592 előírásai szerint |
Kinematikus alapolaj viszkozitás | 20,5 mm²/s |
Alapolaj viszkozitás feltétel | 40 °C-on a DIN 51757 előírásai szerint |
Szilikonmentes | Igen |
Savmentes | Igen |
Gyantamentes | Igen |
AOX mentes | Igen |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Víz, Sós víz, Gyenge lúgok, Gyenge savak |
Anyag kompatibilitás | Nemvas nehézfém, Acél, Nemesacél, EPDM, FKM, NBR |
Űrtartalom | 400 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 251 g |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!