Adhesive and contact slurry for natural stone
Adhesive and contact slurry for natural stone
TEGAFIX
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Innehållets vikt | 25 kg |
Kemisk bas | Cement - DIN EN 197, utvalda aggregat - DIN EN 13139, tillsatser och aggregat |
Färg | Vit |
Min./max. bearbetningstemperatur | +5 till +25 °C |
Bearbetningstid | 30 min |
Användningsförhållanden | vid min. 5°C och max. 80 % relativ luftfuktighet |
Appliceringskvantitet i vikt/område/villkor | 2,6 kg/m² / för 8 mm tandning |
Får någon gå på efter max. | 12 h |
Kan man gå på under följande villkor | vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Putsbar efter | 24 h |
Putsningsvillkor | vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Full belastningskapacitet/villkor | 7 d / vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Hållbarhet från produktion/villkor | 12 Monate(month) / sval och frostfri förvaring, i förseglad originalbehållare |