Adhesive and contact slurry for natural stone
Adhesive and contact slurry for natural stone
TEGAFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Vekt av innhold | 25 kg |
Kjemisk base | Sement - DIN EN 197, utvalgte tilslag - DIN EN 13139, tilsetningsstoffer og tilslag |
Farge | Hvit |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | +5 til +25 °C |
Bearbeidelsestid | 30 min |
Bearbeidelsesbetingelser | ved min. 5 °C og maks. 80 % relativ fuktighet |
Påføringsmengde i vekt/område/betingelser | 2,6 kg/m² / for 8 mm fortanning |
Kan gås på etter maks. | 12 h |
Kan gås på under følgende forhold | ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Kan injiseres etter | 24 h |
Innsprøytingsbetingelser | ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Fullt belastbar/betingelser | 7 d / ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / kjølig og frostfri lagringssted, i forseglet original beholder |