Adhesive and contact slurry for natural stone
Adhesive and contact slurry for natural stone
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Gewicht inhoud | 25 kg |
Chemische basis | Cement - DIN EN 197, geselecteerde toeslagstoffen - DIN EN 13139, additieven en toeslagstoffen |
Kleur | Wit |
Min./max. verwerkingstemperatuur | +5 tot +25 °C |
Verwerkingstijd | 30 min |
Verwerkingsvoorwaarde | bij min. 5 °C en max. 80% relatieve vochtigheid |
Aan te brengen hoeveelheid in gewicht/oppervlak/voorwaarden | 2,6 kg/m² / voor 8-mm vertanding |
Toegankelijk na max. | 12 h |
Voorwaarde voor toegankelijkheid | bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Te voegen na | 24 h |
Voorwaarde voegen | bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Vollastcapaciteit/voorwaarden | 7 d / bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / koele en vorstvrije ruimte, in verzegelde originele verpakking |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!