Adhesive and contact slurry for natural stone
Adhesive and contact slurry for natural stone
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 25 kg |
Kémiai bázis | Cement - DIN EN 197, választott töltőanyagok - DIN EN 13139, adalékok és töltőanyagok |
Szín | Fehér |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | +5 eddig: +25 °C |
Megmunkálási idő | 30 perc |
Alkalmazás feltételek | min. 5 °C és max. 80% relatív páratartalom mellett |
Alkalmazási mennyiség tömeg/felület/feltételek | 2,6 kg/m² / 8 mm-es fogazás esetén |
Járható max. ennyi idő után: | 12 ó |
Járhatóság feltétel | 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Fugázható ennyi idő után: | 24 ó |
Fugázás feltétel | 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Teljes teherbírás/feltételek | 7 n / 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / Tárolás hűvös és fagymentes helyen, zárt,eredeti csomagolásban |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!