Adhesive and contact slurry for natural stone
Adhesive and contact slurry for natural stone
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Poids net | 25 kg |
Base chimique | Ciment - DIN EN 197, adjuvants sélectionnés - DIN EN 13139, additifs et adjuvants |
Couleur | Blanc |
Température de mise en œuvre min./max | +5 jusqu'à +25 °C |
Temps de traitement | 30 min |
Conditions d'application | à 5 °C min. et 80 % d'humidité relative max. |
Quantité appliquée en fonction du poids/de la zone/conditions | 2,6 kg/m² / pour denture de 8 mm |
Résistant au passage après max. | 12 h |
Condition d'accessibilité | à 20°C et 50% d'humidité relative |
Injection possible après | 24 h |
Condition d'injection | à 20°C et 50% d'humidité relative |
Capacité de charge totale/conditions | 7 d / à 20°C et 50% d'humidité relative |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage dans un endroit frais à l'abri du gel, dans l'emballage d'origine scellé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!