Adhesive and contact slurry for natural stone
Adhesive and contact slurry for natural stone
TEGAFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Peso del contenido | 25 kg |
Base química | Cemento - DIN EN 197, agregados seleccionados - DIN EN 13139, aditivos y agregados |
Color | Blanco |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | +5 hasta +25 °C |
Tiempo de procesamiento | 30 min |
Condiciones de aplicación | a una temperatura mínima de 5 °C y una humedad relativa máxima del 80 % |
Cantidad de aplicación en peso/área/condiciones | 2,6 kg/m² / para dientes de 8 mm |
Se puede pisar después de máximo | 12 h |
Se puede pisar en las siguientes condiciones | a 20°C y una humedad relativa del 50% |
Se puede unir después | 24 h |
Condición de lechado | a 20°C y una humedad relativa del 50% |
Capacidad de carga completa/condiciones | 7 d / a 20°C y una humedad relativa del 50% |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / área de almacenamiento fresca y protegida de las heladas, en el contenedor original sellado |