Adhesive and contact slurry
Adhesive and contact slurry
TEGAFIX
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Innehållets vikt | 25 kg |
Kemisk bas | Tillsatser av cement, mineral- och polymerer |
Standarder | EN 13501, EN 12004 |
Färg | Grå |
Min./max. bearbetningstemperatur | 5 till 30 °C |
Bearbetningstid | 3 h |
Användningsförhållanden | vid min. 5°C och max. 80 % relativ luftfuktighet |
Appliceringskvantitet i vikt/område/villkor | 1,5 kg/m² / beroende på bearbetning/användning |
Får någon gå på efter max. | 24 h |
Kan man gå på under följande villkor | vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Putsbar efter | 24 h |
Putsningsvillkor | vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Full belastningskapacitet/villkor | 24 h / vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Hållbarhet från produktion/villkor | 12 Monate(month) / sval och frostfri förvaring, i förseglad originalbehållare |