Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Adhesive and contact slurry

Adhesive and contact slurry
TEGAFIX

Nº de art. 5875500400
EAN 4065746280105
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
Single-component, plastic-modified, cement-based bonding slurry for bonding bedding mortars and paving slabs or block paving
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso del contenido

25 kg

Base química

Cemento, minerales y aditivos modificados con polímero

Normas

EN 13501, EN 12004

Color

Gris

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C

Tiempo de procesamiento

3 h

Condiciones de aplicación

a una temperatura mínima de 5 °C y una humedad relativa máxima del 80 %

Cantidad de aplicación en peso/área/condiciones

1,5 kg/m² / dependiendo del procesamiento/uso

Se puede pisar después de máximo

24 h

Se puede pisar en las siguientes condiciones

a 20°C y una humedad relativa del 50%

Se puede unir después

24 h

Condición de lechado

a 20°C y una humedad relativa del 50%

Capacidad de carga completa/condiciones

24 h / a 20°C y una humedad relativa del 50%

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento fresca y protegida de las heladas, en el contenedor original sellado