Adhesive, STAMCOLL AS
Adhesive, STAMCOLL AS
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Kemisk bas | Ms hybridpolymer |
Färg | Svart |
Densitet/villkor | 1,38 g/cm³ / vid 23 °C, 50 % relativ luftfuktighet |
Full härdningshastighet | 2 mm/d |
Min. bindningstid | 0 s |
Helt härdande/härdningsförhållanden | 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Min./max. temperaturbeständighet | -40 till +90 °C |
Hållbarhet från produktion/villkor | 9 Monate(month) / vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Innehåll | 310 ml |