Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Adh. sealing tape EURASOL conn tape plastered over

Adh. sealing tape EURASOL conn tape plastered over

Cikksz. 0875856110

EAN 4068362207495

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Adh. sealing tape EURASOL conn tape plastered over

Cikksz. 0875856110

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 3 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Extremely strong adhesive, can be plastered over, ideal for airtight connection of WÜTOP vapour retarders and vapour barriers
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hordozóanyag

Polyester fleece

Ragasztóanyag alapozó

Akrilát

Szín

Fehér (hordozóanyag)

Szélesség

110 mm

Hornyolás

55/55

Hosszúság

25 m

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

-5 eddig: 35 °C

UV állóság

4 hét, kültéri időjárási hatások

Oldószermentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / zárt eredeti csomagolásban, +5 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten és száraz tárolás mellett

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
EURASOL Haftplus SK alapozó

UNDRCOAT-EURASOL-PRIMER-PLUS-SK-1000G

Solvent-free primer for improved adhesion of Eurasol®, butyl and bitumen adhesive tapes to mineral and absorbent surfaces.
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Párafékező fólia, WÜTOP® DB 2

WÜTOP DB2 PÁRAFÉKEZŐ RTG. 50M-1,5M-75M2

Páraáteresztő, nedvességszabályozó, légzáró és egyszerűen beszerelhető párafékező fólia belső renoválásokhoz és padlásszobák átalakításához. Páraáteresztő alátétekkel és tetőfóliákkal való együttes használatra
x 75 m2
Változó Sd-értékű gőzzáró réteg, WÜTOP® SD Vario PLUS A DIN 4108-3 előírásai szerint

PÁRAGÁLTLÓ-WÜTOP-SD-VARIO-PLUS

Változó Sd-értékű gőzzáró réteg nagyon magas tűzállósággal tető felújításához Sub-and-Top eljárással, számítással történő ellenőrzés nélkül
x 75 m2
WÜTOP® párafékező fólia DB 20

WÜTOP-DB20-PÁRAFÉKEZŐ-RTG-50M-1,5M-75M2

Rendkívül ellenálló és páraáteresztő párafékező fólia.
x 75 m2
Csatlakozás ragasztó, All-in-One

CONADH-(ALL-IN-ONE)-310ML

For the permanent sealing of all connection joints to ensure that they are air-tight and windproof and for fitting indoor and outdoor windows and doors.
Alapozó spray

BUTIL-BITUMEN PRIMER SPRAY 500 ML

Spray tapadásközvetítő butil- és bitumenszalagok porózus és nedvszívó felületekre való alkalmazásához.
Tömítő ragasztószalag, EURASOL® P

TÖMÍTŐSZALAG-1OLD-EURASOL-P-60MM

Kiváló minőségű, papíralapú ragasztószalag beltéri használatra, tartós légmentes ragasztáshoz. Véd a nedvesség és a szigetelésben képződő penész ellen. Ideális környezetbarát építkezéshez.
x 6 db
Tapétavarrat-simító henger Hengeres

TAPÉTAHENGER-PUR-HENG-W4.5CM-D3.5CM

Tapétavarratok, tömítőszalag és tömítőfilc lenyomásához és simításához
x 1 db
Munkaolló

FÉMNYELŰ OLLÓ

Masszív, kiváló minőségű, rozsdamentes olló professzionális alkalmazásokhoz