Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Adh. sealing tape EURASOL conn tape plastered over

Adh. sealing tape EURASOL conn tape plastered over

Art. N° 0875856110

EAN 4068362207495

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Adh. sealing tape EURASOL conn tape plastered over

Art. N° 0875856110

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Extremely strong adhesive, can be plastered over, ideal for airtight connection of WÜTOP vapour retarders and vapour barriers
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matériau support

Polyester fleece

Base adhésive

Acrylate

Couleur

Blanc (matériau du support)

Largeur

110 mm

Rainurage

55/55

Longueur

25 m

Température de mise en œuvre min./max

-5 jusqu'à 35 °C

Résistance aux UV

4 semaines, avec exposition aux intempéries extérieures

Sans solvant

Oui

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / dans l'emballage d'origine fermé entre + 5 °C et + 25 °C, dans un endroit sec

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Primaire EURASOL® AdhesionPlus SK

UNDRCOAT-EURASOL-PRIMER-PLUS-SK-1000G

Pré-revêtement sans solvant pour une meilleure adhérence des rubans adhésifs Eurasol®, butyle et bitume sur les surfaces minérales et absorbantes.
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Frein-vapeur WÜTOP®DB 2

PARE-VAPEUR WÜTOP® DB 2, 75 QM

Frein-vapeur hermétique et perméable à la vapeur facile à installer, destiné aux travaux de rénovation intérieure et d'aménagement de combles. A utiliser avec les membranes de sous-toiture et les films de protection de toit perméables à la vapeur
x 75 m2
Frein-vapeur hygrovariable WÜTOP® Thermo Vario SD PLUS

VAPRETRDR-WÜTOP-SD-VARIO-PLUS

Frein-vapeur à humidité variable avec une classe de résistance au feu très élevée, pour la rénovation des toitures inférieures et supérieures sans vérification par calcul conformément à la norme DIN 4108-3
x 75 m2
Frein-vapeur WÜTOP® DB 20

FREIN-VAPEUR DB20 – 1,5 M

Frein-vapeur extrêmement résistant et perméable à la vapeur.
x 75 m2
Colle de raccordement ALL-IN-ONE

COLLE RACCORD ALL IN ONE 310 ML

Pour l'étanchéité permanente de tous les joints de raccordement afin de garantir leur résistance à l'air et au vent et pour la fixation de portes et fenêtres en intérieur et en extérieur.
Primaire en spray

PRIMAIRE EURASOL 500 ML

Agent d'adhérence en spray pour appliquer les rubans butyle et bitume sur les surfaces poreuses et absorbantes.
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® P

TOILE-AUTOCOLL-EURASOL-P-60MMX25M

Ruban adhésif de haute qualité à base de papier pour une utilisation en intérieur pour un collage étanche à l'air permanent. Protège de l'humidité et de la formation de moisissure dans l'isolant. Idéal pour les constructions écologiques.
x 6 pcs
Rouleau pour raccords de papier peint Cylindrique

WLPAPPRESROLL-PUR-CYL-W4.5CM-D3.5CM

Pour presser et lisser les raccords de papier-peint, le ruban ou la mousse d'étanchéité
x 1 pcs
Ciseaux

CISEAUX

Ciseaux robustes de haute qualité et résistants à la rouille pour des applications professionnelles