Adesivo superrapido Klebfix PLASTOBOND
Adesivo superrapido Klebfix PLASTOBOND
PLASTOBOND ADESIVO SUPERRAPIDO 20G
Cod. art. 0893091
EAN 4024835811422
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile da maneggiare
Il flacone dalla forma ergonomica consente un facile funzionamento con una sola mano
Pratico tappo speciale
Per un lavoro pulito senza ostruzione dell'apertura
Privo di solventi e silicone
- Si consiglia di indossare guanti di protezione e occhiali di sicurezza.
- Se le superfici sono troppo asciutte o acide, l'indurimento ne risulterà ritardato o impedito, mentre livelli più elevati di umidità e superfici alcaline lo accelereranno.
- Grazie alla tensione di vapore dell'adesivo liquido, il lento indurimento del prodotto applicato in eccesso intorno all'area di adesione potrebbe causare dei depositi bianchi (effetto "blooming"). Si tratta di un effetto dovuto all'indurimento dei vapori dell'adesivo. Questi residui possono essere eliminati con alcool isopropilico o acetone, ad esempio. Tuttavia, è importante assicurare che le superfici delle parti sottoposte a pulizia siano resistenti a questi solventi. L'effetto "blooming" può essere prevenuto/ridotto utilizzando l'adesivo con moderazione e garantendo umidità dell'aria e aerazione sufficienti nell'area di lavoro.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4-in-1 | Klebfix 4-in-1 Applicazione a pennello | Klebfix GAN | Klebfix 2C | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| Zinco | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Materiali plastici | ABS | - | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| GRP | ⚫ | ⚫1 | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | - | ⚫ | - | - | ⚫ | - | |
| Gomma | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Schiume rigide | - | ⚫1 | ⚫1 | - | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neoprene | - | - | ⚫ | - | - | - | ⚫ | |
| PE | - | ⚫1 | - | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Poliammide | - | - | - | - | - | - | ⚫ | |
| Policarbonato = PC | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polistirene | - | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | - | ⚫1 | - | - | - | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | - | ⚫1 | - | - | - | - | - | |
| PU | - | ⚫ | - | - | - | - | ⚫ | |
| PVC | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silicone | - | - | ⚫1 | - | - | - | - | |
| Polistirolo | - | ⚫1 | ⚫1 | - | - | - | ⚫ | |
| Superfici verniciate | Superfici verniciate | - | - | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Legno e materiali legnosi | Legno (MDF, truciolato) | - | - | - | ⚫ | ⚫ | - | ⚫ |
| Pannelli laminati (Resopal, Ultrapas) | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Pannelli decorativi | - | - | - | - | - | - | ⚫ | |
| Sughero | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | |
| Pietra e materiali da costruzione | Calcestruzzo | - | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - |
| Superfici bituminose | - | - | - | ⚫ | - | - | - | |
| Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso | - | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | |
| Pietra sintetica (Corian, Varicor) | ⚫ | - | ⚫ | - | - | - | ⚫ | |
| HPL | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | |
| Pietra naturale (marmo, granito) | ⚫1 | - | ⚫ | - | - | ⚫ | ⚫ | |
| Pietra | - | - | - | - | - | ⚫ | - | |
| Pannelli in fibra di cemento | - | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | |
| Altro | Smalto | ⚫1 | - | ⚫ | - | - | - | - |
| Vetro | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| In fibra di vetro | - | - | - | ⚫ | ⚫ | - | ⚫ | |
| Specchio | ⚫1 | - | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | - | |
| Porcellana, ceramica, piastrelle | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Carta | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Cartone | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Rete | - | - | - | ⚫ | ⚫ | - | ⚫ | |
| Pelle | - | - | - | ⚫ | ⚫ | - | - | |
| Metallo | Alluminio | ⚫2 | - | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Piombo | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | |
| Acciaio inossidabile | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Rame | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | - | - | ⚫ | |
| Ottone | - | - | ⚫ | ⚫ | - | - | ⚫ | |
| Acciaio/ferro | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | ⚫ | |
| 1. Con primer 0893 091 5 2. Con attivatore 0893 301 20 | ||||||||
Caratteristiche tecniche(X)
L'adesivo strutturale cianoacrilato a media viscosità è caratterizzato da una maggiore resistenza agli urti. Questa caratteristica è associata a una buona resistenza a forze di distacco, variazioni di temperatura e umidità. Pertanto, può essere utilizzato specialmente in caso di carichi alternati o quando sono necessari test di caduta.
I materiali di supporto devono essere puliti, asciutti e privi di grasso. Per il pre-trattamento, consultare la scheda tecnica. Applicare un sottile strato uniforme di adesivo su una sola delle superfici da incollare. Applicare una pressione sufficiente a effettuare la connessione immediata, al fine di assicurare un contatto completo.
Base chimica | Estere dell'acido cianoacrilato |
Colore | Trasparente |
Densità | 1,04 g/cm³ |
Viscosità min/max | 320-420 mPas |
Potere elastico | 3 % |
Grandezza fessura di incollaggio max | 0,15 mm |
Resistenza temperatura min/max | -55 a +105 °C |
Temperatura d'esercizio min/max | -55 a 105 °C |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 35 °C |
Senza silicone | Sì |
Senza solventi | Sì |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / a temperatura ambiente |
Contenuto | 19,2 ml |
Peso contenuto | 20 g |
| Resistenza alla trazione e al taglio a norma DIN EN 1465 | ||
| Materiale | Tempi di incollaggio tipici | Valori tipici di resistenza alla trazione e al taglio |
| Acciaio | 30-40 secondi | >22 N/mm2 |
| Alluminio | 30-40 secondi | >17 N/mm2 |
| PA | 30-40 secondi | 10-30 N/mm2 |
| PVC | 30-40 secondi | 10-20 N/mm2* |
| Policarbonato | 10-20 secondi | 10-20 N/mm2* |
| POM | 30-40 secondi | 7-12 N/mm2 |
| EPDM | 10-20 secondi | >10 N/mm2* |
| Neoprene | 10-20 secondi | >10 N/mm2* |
| *Rottura del materiale | ||
| Tempo di fissaggio | |
| Alluminio/alluminio | 30-40 secondi |
| SBR/SBR | 10-15 secondi |
| EPDM/EPDM | 10-20 secondi |
| La velocità di indurimento può essere migliorata mediante l'uso dell'attivatore | |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.