Adesivo superrapido Klebfix FLEX
Adesivo strutturale cianoacrilato, Klebfix Flex
KLEBFIX FLEX ADESIVO SUPERRAPIDO 20G
Cod. art. 0893092
EAN 4024835811439
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Incolla in pochi secondi
- Alta stabilità termica
- Elevato grado di resistenza all'impatto e alla rimozione
- Maggiore resistenza all'umidità
- Senza solventi e silicone
- Il flacone dalla forma ergonomica consente un facile funzionamento con una sola mano
- Il pratico tappo speciale consente un lavoro pulito senza che l'apertura si otturi
- Si consiglia di indossare guanti di protezione e occhiali di sicurezza.
- Se le superfici sono troppo asciutte o acide l'indurimento ne risulterà ritardato o impedito, mentre livelli elevati di umidità e superfici alcaline lo accelereranno.
- grazie alla tensione di vapore dell'adesivo liquido, il lento indurimento del prodotto applicato in eccesso intorno all'area di adesione potrebbe causare dei depositi bianchi (effetto "blooming"). Si tratta di un effetto dovuto all'indurimento dei vapori dell'adesivo. Questi residui possono essere eliminati con alcool isopropilico o acetone, ad esempio. Tuttavia, è importante assicurare che le superfici che vanno sottoposte alla pulizie siano resistenti a questi solventi. L'effetto "blooming" può essere prevenuto/ridotto utilizzando l'adesivo con moderazione e garantendo umidità dell'aria e aerazione sufficienti nell'area di lavoro.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 in 1 | Klebfix 4-in-1 Applicazione a pennello | Klebfix GAN | Klebfix 2C | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| poliammide | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Policarbonato = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polistirene | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silicone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Polistirolo | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| Superfici verniciate | Superfici verniciate | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Legno e materiali in legno | Legno (MDF, truciolato) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Pannelli laminati (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Pannelli decorativi | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Sughero | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Pietra e materiali da costruzione | Calcestruzzo | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Superfici bituminose | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Pietra sintetica (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Pietra naturale (marmo, granito) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Pietra | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Pannelli in fibra di cemento | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Altro | Smalto | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Vetro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| In fibra di vetro | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Specchio | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Porcellana, ceramica, piastrelle | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Carta | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Cartone | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Rete | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Pelle | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Metallo | Alluminio | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Cavo | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Acciaio inossidabile | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| rame | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Ottone | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Acciaio/ferro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Zinco | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Plastica | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Gomma | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Termoformati rigidi | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neoprene | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| 1. Con primer 0893 091 5 2. Con attivatore 0893 301 20 | ||||||||
Caratteristiche tecniche(X)
Grazie alla sua flessibilità, l'adesivo strutturale cianoacrilato è progettato appositamente per le applicazioni con carichi termici e meccanici alternati. Altre caratteristiche includono un'elevata resistenza agli urti e al distacco, anche quando è sottoposto a carico dinamico. Inoltre, Klebfix FLEX ha una migliore resistenza all'umidità, all'acqua e al vapore rispetto agli adesivi cianoacrilati standard.
Grazie a una resistenza termica a breve termine fino a +140 °C, la colla super rapida può essere utilizzata anche per incollare componenti elettronici su schede a circuito stampato, che successivamente devono passare attraverso un bagno di saldatura. Particolarmente adatto per la costruzione di altoparlanti.
I substrati devono essere puliti, asciutti e privi di grasso. Per il pretrattamento, consultare la scheda tecnica. Applicare un sottile strato uniforme di adesivo su una sola delle superfici da incollare. Applicare una pressione sufficiente a effettuare la connessione immediata, al fine di assicurare un contatto completo.
Base chimica | Estere dell'acido cianoacrilato |
Colore | Nero |
Densità | 1,06 g/cm³ |
Viscosità min/max | 80-180 mPas |
Potere elastico | 8 % |
Grandezza fessura di incollaggio max | 0,15 mm |
Resistenza temperatura min/max | -55 a +120 °C |
Temperatura di lavorazione min/max | 10 a 35 °C |
Senza solventi | Sì |
Contenuto | 18,8 ml |
Peso contenuto | 20 g |
| Valori di resistenza alla trazione e al taglio in conformità alla normativa DIN EN 1465 | ||
| Materiale | Tempi di incollaggio tipici | Valori tipici di resistenza alla trazione e al taglio |
| Acciaio | 90 - 120 secondi | >25 N/mm2 |
| Alluminio | 40 - 60 secondi | >16 N/mm2 |
| PA | 45 - 90 secondi | 15-20 N/mm2 |
| PVC | 45 - 90 secondi | 15-20 N/mm2 |
| Policarbonato | 60 - 100 secondi | 4-6 N/mm2 |
| POM | 60 - 90 secondi | 1-2 N/mm2 |
| EPDM | 10 - 30 secondi | >10 N/mm2* |
| Neoprene | 10 - 30 secondi | >10 N/mm2* |
| *Rottura del materiale | ||
| Asciutto al tatto dopo | |
| Materiale | Tempo di polimerizzazione |
| Alluminio / alluminio | 40-60 secondi |
| NBR/NBR | < 25 secondi |
| Neoprene/neoprene | < 30 secondi |
| La velocità di indurimento può essere migliorata mediante l'uso dell'attivatore | |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.