Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Adesivo perimetrale

Adesivo monocomponente perimetrale

Cod. art. 08924005

EAN 4047376200364

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Adesivo perimetrale

Cod. art. 08924005
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
Adesivo poliuretanico monocomponente per il fissaggio di pannelli isolanti in poliuretano rigido nelle zone perimetrali

Ottima compatibilità con i materiali


  • Resa elevata

  • Indurimento rapido

  • Buone proprietà adesive

  • Espansione ridotta


Utilizzo e metodo di applicazione semplici


  • Il prodotto non si secca se viene utilizzato e conservato correttamente

  • Il prodotto può essere utilizzato anche dopo periodi di pausa nell'applicazione

  • Facile pulizia degli utensili o dei macchinari

  • Ridotto ingombro di stoccaggio necessario grazie all'elevata resa


Resa elevata (15 m²/bomboletta)



Elevata resistenza del materiale


  • Resistente all'acqua

  • Resistente all’invecchiamento

  • Non deperibile

  • Resistente a un gran numero di vernici e sostanze chimiche


Sicuro per l'ambiente


  • Eccellente isolamento termico

  • Privo di HF e HCFC
Indicazione

Non indicato per l'utilizzo con acqua in pressione e non impermeabile. Non resistente ai raggi UV. Non aderisce al PE, PP, PTFE e al silicone. Mantenere una distanza delle strisce di adesivo a circa 25 cm l'una dall'altra durante l'applicazione. L'adesivo si indurisce a seconda dell'umidità a temperatura ambiente.


L'adesivo perimetrale è solo un ausilio il montaggio nel fissaggio dei pannelli isolanti. La resistenza finale dell'incollaggio viene ottenuta con la pressione del materiale di riempimento dello scavo, si consiglia di chiudere lo scavo entro 14 giorni dall'incollaggio.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adesivo poliuretanico monocomponente perimetrale per il fissaggio di pannelli isolanti in poliuretano rigido nelle zone perimetrali delle facciate esterne, in conformità con la normativa DIN 4108-2.


Aderisce a tutte le superfici comuni quali: calcestruzzo, muratura, pietra, gesso, legno, metallo, polistirene e bitume.

Istruzioni

Prima dell'uso, la bomboletta deve essere saldamente avvitata sulla pistola e agitata circa 30 volte per ottimizzare la forza di adesione con la pistola tenuta verso il basso. Dopo la regolazione del flusso, applicare l’adesivo possibilmente in verticale dal basso verso l’alto. Premere saldamente sui pannelli isolanti entro 8 minuti e fissare leggermente in posizione. Per completare l'applicazione, sigillare i giunti aperti con l'adesivo perimetrale e tagliare via tutti gli eccessi una volta induriti. Se il lavoro viene interrotto o terminato, verificare che il tappo della pistola sia chiuso. Pulire la pistola con PURLOGIC Clean. L'adesivo indurito deve essere rimosso meccanicamente. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla scheda tecnica prima dell'uso.

Base chimica

Poliuretano monocomponente

Colore

Verde

Odore/profumo

Caratteristico

Fuori tatto dopo

8 min

Condizioni fuori tatto

con cordone adesivo di 30 mm, a 20°C e 65% di umidità relativa. Variabile a seconda delle influenze esterne.

Tempo d'indurimento

30 min

Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa

Cordone adesivo di 30 mm, 20°C e 65% di umidità relativa. Variabile a seconda delle influenze esterne.

Resilienza completa

12 h

Condizioni di resilienza completa

con cordone adesivo di 30 mm, a 20°C e 65% di umidità relativa. Variabile a seconda delle influenze esterne.

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Temperatura di lavorazione max

25 °C

Temperatura di lavorazione superficie min

5 °C

Temperatura di lavorazione superficie max

35 °C

Resistenza temperatura min

-40 °C

Resistenza temperatura max

90 °C

Resa (area)

15 m²

Contenuto

750 ml

Classe materiali edili

B3 - Altamente infiammabile

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

conforme a DIN 4102-1

Resistenza contro

Invecchiamento

Resistenza ai raggi UV

No

Resistenza alla compressione max

0,3 N/mm²

Conducibilità termica λ

0,037 W/(m*K)

Condizioni per conducibilità termica λ

conforme alla norma DIN 52612

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

stoccaggio in verticale e in ambiente fresco

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pistola per schiuma monocomponente PURlogic® Xpress

PISTOLA P/1K-PURLOGIC-XPRESS-PLAST.

Per l'applicazione professionale delle schiume monocomponente per pistola
x 1 pz.
Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

PURLOGIC-CLEAN-500ML

Rimuove rapidamente e semplicemente i residui di schiuma PU fresca
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.