Adesivo per tetti piani, fissante
Adesivo per tetti piani, fissante
Cod. art. 0838892401
EAN 4050642384491
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Base chimica | Poliuretano |
Colore | Arancio |
Densità | 25 g/cm³ |
Resa (volume) appross. | 40 l |
Tempo di filmazione min | 8 min |
Condizioni per tempo di filmazione | a 20°C e 65% di umidità relativa |
Tagliabile dopo | 50 min |
Condizioni per tagliabilità | a 20°C e 60% di umidità relativa |
Resilienza completa | 12 h |
Condizioni di resilienza completa | a 20°C e 65% di umidità relativa |
Temperatura di lavorazione superficie min | -5 °C |
Temperatura di lavorazione superficie max | 35 °C |
Temperatura di lavorazione min per bomboletta | +5 °C |
Temperatura di trattamento max per bomboletta | 25 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 90 °C |
Classe materiali edili | B1 - Bassa infiammabilità |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme alla norma DIN 4102 |
Conducibilità termica λ | 0,035 W/(m*K) |
Condizioni per conducibilità termica λ | conforme alla norma DIN 52612 |
Resistenza a trazione min. | 0,19 N/mm² |
Condizioni per resistenza alla tensione | conforme alla norma DIN EN 1607 |
Resistenza a trazione e taglio combinata max | 0,489 N/mm² |
Condizioni per resistenza a trazione e taglio combinata | conforme a EN 12090 |
Senza solventi | Sì |
Senza silicone | Sì |
Contenuto | 800 ml |
Contenitore | Lattina |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | a 23°C e 50% di umidità relativa |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.