Adesivo per plastica 2C Replast® ME 90 sec.
Adesivo per plastica 2C Replast ME 90 s
REPLAST-ME-ADESIVO-PLASTICA-90S-50ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Un adesivo per quasi ogni tipo di materiale plastico
- Facile gestione dei vari tipi di adesivi
- Utilizzabile per le riparazioni e gli incollaggi strutturali
Certificato in conformità con NSF P1 ed EMICODE EC1+
Speciale miscelatore statico più corto
- Ottima miscelazione con quantità ridotte
- Minimo spreco di adesivo
La malta da ripristino si indurisce rapidamente, è flessibile e può essere levigata dopo pochissimo tempo
Eccellente resistenza chimica a una vasta gamma di liquidi, come benzina, vari oli lubrificanti e acetato di etile
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
Non adatto per PE (polietilene), PP (polipropilene) o PTFE (politetrafluoroetilene). A causa degli agenti distaccanti utilizzati durante il processo di lavorazione delle plastiche, in certi casi si possono verificare problemi di adesione. Se necessario, verificare la compatibilità del materiale su una zona non visibile.
Per riparare e fissare facilmente parti in plastica come spoiler, griglie del radiatore, collarini di rivestimento, staffe su fari, minigonne, paraurti, passaruota, ecc. Adatto per l'uso nell'industria alimentare (NSF P1)
Il substrato deve essere in grado di sopportare carichi e deve essere pulito, asciutto e privo di grasso e ruggine. I vecchi residui di adesivo devono essere rimossi. Attenersi alle istruzioni per l'uso. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Contenuto | 50 ml |
Contenitore | Cartuccia doppia |
Base chimica | Poliuretano a bicomponente |
Colore | Nero |
Densità | 1,27 g/cm³ |
Durata utile | 90 s |
Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa | 0,5 mm/min / 23°C e 50% di umidità relativa |
Temperatura di lavorazione min/max | 15 a 25 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 100 °C |
Senza solventi | Sì |
Senza silicone | Sì |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi / a 23°C e 50% di umidità relativa, al riparo dalla luce solare diretta |
Sostenibilità | Inquinanti/emissioni |
Resistenza a tensione e taglio combinata min | 20 MPa |
Durezza Shore D | 70 +/- 5 |
Materiali da incollaggio | PVC rigido (materiale plastico) |
Proprietà dell'adesivo | Utilizzabile all'aperto, Fissaggio rapido, Incollaggio rigido |
Levigabile dopo | 10 min |
Condizioni di levigatura | 23°C |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.