Adesivo per materie plastiche Speciale
Adesivo per materie plastiche speciale
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima adesione su plastica e metalli
Incollaggio affidabile e durevole con numerosi materiali diversi.
Trattamento rapido
Non è necessario l'uso di primer o attivatori
Eccellente resistenza all'umidità e ad altre sostanze
- L'adesivo possiede ancora circa il 20% della sua resistenza iniziale a +100°C, questo ammorbidimento meccanico è reversibile.
- Si sconsiglia l'uso continuo a temperature superiori a 100 °C, in quanto l'adesivo viene degradato in modo permanente da circa +250 °C.
- L'adesivo è resistente ai raggi UV dietro il vetro o le materie plastiche in zone interne. L'adesivo potrebbe scolorire e diventare fragile alla luce diretta del sole o all'esposizione agli agenti atmosferici.
Adesivo appositamente sviluppato per incollare, fondere, sigillare e incapsulare plastiche a bassa energia e superfici di difficile aderenza.
Ideale per la produzione nell'industria automobilistica, dei macchinari e degli utensili, così come nella costruzione di modelli, nell'elettronica, nella meccanica di precisione, nella tecnologia solare, nell'ottica, ecc.
I substrati devono essere puliti, asciutti e privi di grasso. Per il pretrattamento, consultare la scheda tecnica.
Posizionare il miscelatore statico sulla cartuccia di adesivo aperta e inserire la cartuccia nella rispettiva pistola di dosaggio. Estrudere ed eliminare i primi 2 cm di adesivo miscelato. Applicare l'adesivo miscelato sulle parti da incollare non appena possibile e tenere le parti unite per circa 2 ore.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Contenuto | 50 ml |
Contenitore | Cartuccia doppia |
Base chimica | Acrilato |
Colore | Giallastro |
Densità | 1,05 g/cm³ |
Durata utile | 5 min |
Resistenza al tatto min. | 2 h |
Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa | 1 mm/min / 23°C |
Temperatura di lavorazione min/max | 15 a 23 °C |
Resistenza temperatura min/max | -55 a +80 °C |
Senza solventi | Sì |
Senza silicone | Sì |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / da 15°C a 25°C |
Resistenza a tensione e taglio combinata min | 6 N/mm² |
Durezza Shore D | 50 |
Materiali da incollaggio | EPDM (plastica), ABS (materiale plastico), PVC rigido (materiale plastico), Policarbonato (materiale plastico), PMMA (vetro acrilico, Plexiglas) (materiale plastico), Alluminio (metallo), Acciaio/acciaio inossidabile (metallo), Vetro (vetro e materiali in ceramica), Legno (legno e materiali), Poliolefine (PP, PE, PET) (materiale plastico) |
Proprietà dell'adesivo | Incollaggio rigido, Fissaggio rapido, Riempimento giunti/fessure |
Levigabile dopo | 0 d |
| Resistenza a taglio e tensione max | |
| ABS | 6 N/mm² |
| PVC | 12 N/mm² |
| PE | 6 N/mm² |
| PP | 7 N/mm² |
| PA | 3,6 N/mm² |
| PMMA | 12 N/mm² |
| PC | 9,2 N/mm² |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.