Adesivo per facciate
Adesivo per facciate
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche del prodotto testate
- Licenza edilizia generale emessa da Deutsches Institut für Bautechnik (Istituto Tedesco di tecnologia delle costruzioni)
- Classe dei materiali edili B1 in conformità alla normativa DIN 4102-1:1998-05, rilasciato da MPA Hannover
Riduzione dei costi e della quantità di lavoro necessaria
- Basso consumo del materiale
- Risparmio di spazio nei veicoli e nei magazzini
- Il lungo procedimento di applicazione della malta non è più necessario
- Consente un isolamento termico aggiuntivo
Elevato grado di adesione iniziale, anche a basse temperature
- Non cola - ma forma immediatamente un cordone adesivo stabile
- Resistente alle basse temperature
Potrebbe essere necessario un ulteriore fissaggio dei pannelli isolanti in base alla qualità della superficie della costruzione. L'ancoraggio alla base dell'edificio, sul vecchio intonaco, sul calcestruzzo e sulle superfici non portanti è sempre necessario. Inoltre, per le altezze superiori a 5 m, deve essere utilizzato un fissaggio meccanico.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per l'incollaggio di pannelli isolanti su facciate esterne, pareti interne, elementi isolanti ed elementi di drenaggio. Grazie alle sue eccellenti proprietà adesive, la sua ridotta espansione e la sua capacità di raggiungere rapidamente la forza finale, l'adesivo per facciate è adatto per una vasta gamma di altre attività di incollaggio relative ai pannelli isolanti. Fissaggio dell'isolamento dei tetti, montaggio di stipiti e casseri, zoccolature aderenti alle pareti e molto altro ancora. Inoltre, l'adesivo per facciate può essere utilizzato per isolare termicamente e riempire i giunti e le cavità a basse sollecitazioni e tra i pannelli isolanti, come per esempio sotto i davanzali.
Aderisce a polistirolo, Styrodur, lana minerale, schiuma espansa in polistirene e poliuretano, lamiere resistenti alla corrosione, fibrocemento, calcestruzzo cellulare, pannelli in truciolato, PVC rigido, pietra, gesso, legno e pitture ad acqua; tuttavia, non aderisce a polietilene, silicone o PTFE.
Le superfici di applicazione dei pannelli isolanti devono essere sicure, piane, pulite, senza polvere e grasso e altre impurità. Inumidire le superfici con acqua prima dell'applicazione dell'adesivo.
L'adesivo per facciate può essere applicato con le pistole per schiuma PURLOGIC Xpress, art. n. 0891 152 4, e PURLOGIC COMBIpress, art. n. 0891 152 6. Le altre pistole non sono compatibili!
Applicare prima l'adesivo per facciate ai bordi, quindi applicarlo in una forma a W sulle superfici dei pannelli isolanti. La percentuale di superficie adesiva dell'adesivo applicato deve raggiungere almeno il 40%. Il pannello isolante può essere fissato alla parete un minuto dopo aver applicato l'adesivo poliuretanico al pannello. Una volta che il pannello è fissato, l'adesivo in PU smette di espandersi. È possibile regolare l'allineamento dei pannelli di isolamento entro massimo 5-10 minuti dopo il fissaggio alla parete. Qualsiasi area molto irregolare nella superficie deve essere preventivamente trattata con malta di calcecemento grossa. Se sono presenti aree irregolari sulla parete, levigare la parte interna del pannello isolante da applicare di modo che la parte esterna sia uniforme. Se devono essere lasciati degli spazi tra i pannelli, questi possono essere riempiti con l'adesivo per facciate.
Base chimica | Poliuretano monocomponente |
Colore | Giallastro |
Odore/profumo | Caratteristico |
Fuori tatto dopo | 10 min |
Condizioni fuori tatto | a 20°C e 60% di umidità |
Tempo d'indurimento | 2 h |
Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa | Variabile per: spessore dello strato, fondo, temperatura e umidità |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 30 °C |
Temperatura di lavorazione superficie min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione superficie max | 30 °C |
Resistenza temperatura min | -40 °C |
Resistenza temperatura max | 90 °C |
Resa (volume) appross. | 47 l |
Resa (area) | 10 m² |
Contenuto | 800 ml |
Classe materiali edili | B1 - Bassa infiammabilità |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme a DIN 4102-1 |
Resistenza contro | Invecchiamento |
Resistenza alla compressione min | 40 kPa |
Resistenza alla compressione max | 50 kPa |
Resistenza a trazione max. | 180 kPa |
Resistenza a trazione min. | 150 kPa |
Condizioni per resistenza alla pressione | conforme alla norma DIN 53421 |
Conducibilità termica λ | 0,036 W/(m*K) |
Condizioni per conducibilità termica λ | conforme alla norma DIN 52612 |
Resistenza a trazione min./max. | 150-180 kPa |
Condizioni per resistenza alla tensione | conforme alla norma DIN 53455 |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | stoccaggio in verticale e in ambiente fresco |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.