Adesivo per cristalli Revolution
Adesivo per cristalli/parabrezza Revolution
ADESIVO P.CRISTALLI REVOLUTION 300ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Modularità universale - utilizzabile su tutte le auto e i furgoni comuni
Adatto per antenne, non conduttivo
- Previene la corrosione da contatto.
- Adatto per l'utilizzo su carrozzerie in alluminio, magnesio e ibride
Sicurezza collaudata
- Tempo di fermo confermato da crash test in conformità a FMVSS208/212
- Soddisfa i requisiti dei produttori delle attrezzature originali (costruttori dei veicoli).
- Fabbricato in conformità alla normativa OEM ISO 9001
Durante la preparazione delle superfici, si consiglia di pulire il parabrezza/cristallo con la spugna abrasiva e il detergente per vetri ECOLINE. È essenziale usare il prodotto Würth Contact Clean. I prodotti devono essere controllati prima dell’uso per assicurarsi che non siano scaduti. Osservare le informazioni relative alla geometria del cordone fornite dal costruttore del veicolo. È necessario osservare i tempi di applicazione e di fermo.
Caratteristiche tecniche(X)
Vetri di ricambio di autovetture e furgoni comuni
Il materiale deve essere applicato in un ambiente di lavoro pulito. È tassativo utilizzare Würth Contact Clean nella preparazione delle superfici. Applicare l'adesivo con la pistola perpendicolare al telaio, partendo dal centro del bordo inferiore del cristallo. È necessario seguire le istruzioni per l'uso fornite con il prodotto durante l'applicazione. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Contenuto | 300 ml |
Contenitore | Cartuccia |
Base chimica | Adesivo poliuretanico ibrido monocomponente |
Colore | Nero |
Tempo di filmazione min | 15 min |
Condizioni per densità | 1,21 g/cm³ / a 23°C, 50% di umidità relativa |
Condizioni tempo di fermo | a 23°C e 50% di umidità relativa |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 35 °C |
Resistenza a taglio e tensione max | 4,5 N/mm² |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / sotto 25°C |
Resistenza alla tensione | 6 N/mm² |
Durezza Shore A | 55 |
Peso prodotto (per pezzo) | 400,000 g |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Densità | 1,21 g/cm³ |
Velocità di vulcanizzazione completa | 2 mm/g |
Tempo di fermo ( con airbag) | 2 h |
Tempo di fermo (senza airbag) | 1 h |
Allungamento a rottura | 350 % |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.