Adesivo flessibile per piastrelle CERAfix® 402 FX
Colla flessibile per piastrelle, Cerafix 402 FX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevato grado di flessibilità
- Sicurezza su supporti soggetti a grandi movimenti
- Adatta per l'incollaggio di piastrelle poco assorbenti
Qualità testata in conformità agli standard europei
- Soddisfa e supera la classe C2 in conformità con EN 12004
- Formula verificata
Eccellente stabilità ed elevato grado di adesione iniziale
- Impedisce lo scivolamento delle piastrelle
- Le piastrelle grandi e pesanti possono essere incollate in modo sicuro
Lunghi tempi di lavorazione e di indurimento della colla
- Le correzioni possono essere effettuate dopo la posa delle piastrelle
Liscia e malleabile all'applicazione
- Minimo sforzo necessario durante il montaggio
- Maggiore resa giornaliera
Resistente ai cicli di gelo/disgelo
- Per uso in ambienti interni ed esterni
- Può essere utilizzata in ambienti umidi e piscine esposte a forti sollecitazioni
Adatto per riscaldamento a pavimento
Test secondo la normativa EN 12004 C1
- Comportamento alla fiamma: A1fl/A1
- Sforzo di rottura per trazione elastica dopo conservazione a secco: ≥ 1 N/mm²
- Sforzo di rottura per trazione elastica dopo immersione in acqua: ≥ 1 N/mm²
- Sforzo di rottura per trazione elastica dopo conservazione a caldo: ≥ 1 N/mm²
- Sforzo di rottura per trazione elastica dopo sollecitazioni da congelamento e scongelamento: ≥ 1 N/mm²
Caratteristiche tecniche(X)
<= 0,5%), clinker, piastrelle e mosaici in ceramica. CERAfix 402 FX è adatto per la posa sicura su tutte le superfici in conformità con la normativa DIN 18157, Parte 1. CERAfix 402 FX può anche essere utilizzato anche per incollare la membrana sigillante CERAfix 315. Verificare preventivamente la compatibilità con le superfici relativa alle classi di sollecitazione.
Inoltre, è adatta per l'uso come materiale di incollaggio per pannelli leggeri, quali elementi di supporto di piastrelle in poliuretano rigido, e per la posa di piastrelle sulle impermeabilizzazioni minerarie, ad esempio CERAfix 301 o rivestimento sigillante a malta fluida CERAfix 302.
Superficie:
Fare necessariamente riferimento a DIN 18157, Parte 1, per la posa corretta delle piastrelle. CERAfix 402 FX è adatta per la messa in posa sicura di tutte le superfici conformi alla normativa DIN 18157, Parte 1, quali calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, intonaco, massetti in asfalto colato appartenenti alla classe di indurimento IC10, massetti in cemento e in solfato di calcio, massetti a caldo, pannelli in muratura e in cartongesso, ecc. La superficie deve essere asciutta, portante, a livello, priva di gocce e di sostanze mobili e dotata di un sottofondo chiuso di elevata qualità e resistenza. Prima della posa su massetti in solfato di calcio, la superficie deve essere levigata, pulita con l'aspirapolvere e preparata con CERAfix 101. Le superfici in calcestruzzo lisce devono essere irruvidite e le superfici assorbenti devono essere preparate con CERAfix 101.
I massetti a caldo devono essere riscaldati prima del lavoro di rivestimento, rispettando le specifiche tecniche. Per valutare il grado di maturità della copertura, eseguire una misurazione dell'umidità utilizzando l'unità CM. Il contenuto di umidità in CM non deve eccedere 2,0 CM% per massetti in cemento, 0,5 CM% per massetti su isolamenti o massetti con strato di rilascio e in solfato di calcio senza riscaldamento a pavimento e 0,3 CM% per massetti in solfato di calcio con riscaldamento a pavimento. La misurazione del CM deve essere eseguita in conformità con le attuali istruzioni lavorative "Coordinamento delle interfacce nelle costruzioni con pavimenti riscaldati".
Applicazione:
Miscelare CERAfix Mix 402 FX con acqua in un contenitore pulito fino ad ottenere un composto è privo di grumi.
Per la posa di piastrelle e lastre:
Rapporto di miscelazione: 6,75–7,75 litri di acqua: 25 kg CERAfix 402 FX.
Per la posa della membrana sigillante CERAfix 315 e dei relativi componenti del sistema:
Rapporto di miscelazione: 8,7-9,0 litri di acqua: 25 kg CERAfix 402 FX
Lasciar riposare il prodotto per circa 3 minuti, quindi mescolare nuovamente. Utilizzare la colla entro il tempo di lavorazione. Distendere uno strato della colla preparata sulla superficie e passare una cazzuola dentata adatta alle dimensioni della piastrella. Stendere i materiali di copertura entro il tempo di asciugatura (testare con un dito).
Per incollare la membrana sigillante CERAfix 315:
Sulla superficie, con una pendenza minima dell'1,5% in direzione dello scolo, utilizzare una cazzuola dentata da 4-6 mm sul composto CERAfix 402 FX (che è stato miscelato con altra acqua: 8,7-9,0 l di acqua/25,0 kg CERAfix 402 FX) e stenderlo a una larghezza di circa 10 cm in più rispetto a quella della membrana sigillante. Tagliare la striscia con un coltello o un paio di forbici e inserirla nel letto adesivo (la parte spessa in feltro va posizionata sull'adesivo). Quindi utilizzare una cazzuola liscia per premere con cura e in modo deciso la membrana sigillante CERAfix 315 sul letto adesivo. Verificare che la posa e l'aderenza siano ottimali! Verificare che non ci siano interruzioni; la consistenza della colla è corretta quando la membrana sigillante è completamente unita in tutti i punti alla colla. Utilizzare CERAfix 402 FX anche per incollare il nastro sigillante CERAfix 316, gli angoli interni ed esterni CERAfix e i manicotti CERAfix.
Nell'area del pavimento, levigare e pulire la flangia a letto sottile; sgrassare con Inoclean (art. n. 0890 107 500). Distendere il rivestimento sigillante a malta fluida CERAfix 301 con una cazzuola dentata da 6 mm su una flangia a letto sottile e nella zona di sovrapposizione sulla membrana sigillante CERAfix 315. Stendere la "Membrana adesiva CERAfix" nella zona creata raschiando la colla in eccesso di modo che non siano presenti cavità o pieghe; in questo modo si creeranno dei collegamenti di incollaggio stretti.
Applicare la colla CERAfix 402 FX di modo che sia circa 1 cm più larga rispetto ai pezzi di guarnizione sigillante CERAfix. Inserire i pezzi di guarnizione sigillante CERAfix nel nuovo strato e applicare una pressione uniforme per impedire la formazione di pieghe. La guarnizione deve essere incollata in modo tale da impedire alla pellicola di riempirsi d'acqua dalla parte posteriore. Dato che la membrana sigillante CERAfix 315 ha un retro ricoperto in feltro, i nastri sigillanti, vanno collegati sempre e solo alla parte superiore della membrana (etichettata)!
Posa di piastrelle sul sistema a membrane sigillanti CERAfix 315:
Per posare le piastrelle, mescolare CERAfix 402 FX con la quantità standard di acqua (6,75 -7,75 l di acqua/25,0 kg CERAfix 402 FX). Nella zona della parete, i rivestimenti in ceramica possono essere posati direttamente su CERAfix 305 appena stesa. Con le dovute attenzioni, è possibile posare le piastrelle anche sulla membrana sigillante CERAfix 315 appena posata sui pavimenti. Le piastrelle e pannelli sono fissati direttamente sulla membrana nel modo usuale. Stendere la malta mescolata sull'intera superficie e, in base alle dimensioni del pannello, passare con uno stendi malta adatto. Stendere i materiali di copertura entro il tempo di asciugatura. Nelle zone all'aperto e nelle zone sempre umide, verificare che le piastrelle e i pannelli siano appoggiati sulla membrana CERAfix 315 senza alcuna cavità nel mezzo, per quanto possibile.
Peso contenuto | 25 kg |
Base chimica | Cemento, additivi modificati con polimeri |
Normative | EN 12004 |
Classe materiali edili | A1, fl - Non infiammabile |
Colore | Grigio |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 25 °C |
Tempo di lavorazione | 2 h |
Condizioni per applicazione | a 20°C e 65% di umidità relativa |
Calpestabilità dopo max | 24 h |
Condizioni di calpestabilità | a 20°C e 65% di umidità relativa |
Cementabile dopo | 12 h |
Condizione cementazione | a 20°C e 65% di umidità relativa |
Condizioni per capacità a pieno carico | 7 d / a 20°C e 65% di umidità relativa |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / stoccaggio in ambiente fresco e asciutto |
Sostenibilità | Inquinanti/emissioni |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.