Adesivo a caldo 102
Colla a caldo 102
ADESIVO T.STRUTTURALE PULL BOND 500G
Cod. art. 0890100057
EAN 4024835558488
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Buona termostabilità
- Tempi di lavorazione e di indurimento brevi
- Resistente all'acqua, ai raggi UV e all’invecchiamento
È necessario evitare lo sviluppo di calore durante lo stoccaggio (ad esempio dovuto all'irraggiamento solare) poiché potrebbe modificare la forma esterna dell'adesivo a caldo.
Caratteristiche tecniche(X)
L’adesivo a caldo ad alta resistenza è ideale nel settore automobilistico, per la rimozione efficace di ammaccature da vari materiali e superfici tramite le placchette.
Le superfici adesive devono essere prive di polvere, sporco, umidità, grasso e agenti distaccanti. La presenza di sostanze emollienti in materie plastiche e vernici può compromettere la durata dell'adesivo. Applicare l'adesivo a caldo in modo puntiforme, sotto forma di pellicola o di cordone e premere subito insieme le parti. Esercitando una breve pressione si aumenta la resistenza.
Kit di riparazione ammaccature:
- 1. Pulire l'ammaccatura con un detergente adatto
- 2. Applicare l'adesivo Hot Melt al centro dell'adattatore.
- 3. Fissare l'adattatore nel punto più profondo e, se necessario, raffreddare con aria compressa.
- 4. Agganciare l’estrattore a massa scorrevole o il PinPuller all’adattatore e modellare l’ammaccatura.
- 5. Dopo aver eliminato l’ammaccatura, utilizzare un cuneo in plastica per sollevare leggermente la colla a caldo depositata su una determinata area. Spruzzare uno spray rimuovi adesivo (art. n. 0893 141) nell'apertura e lasciar agire.
- Il rimuovi adesivo si propaga all'interno degli interstizi e stacca il residuo di colla dalla superficie.
- 6. In pochi secondi, il residuo di colla viene rimosso dalla superficie in un unico pezzo.
- Se necessario, rimuovere i residui di adesivo con il detergente per pulizia preliminare (art. n. 0893 200 1).
Peso contenuto | 500 g |
Base chimica | Composto di polimero e resina naturale |
Colore | Giallo |
Lunghezza | 200 mm |
Diametro | 11,5 mm |
Condizioni per densità | 0,93 g/cm³ / a 20°C |
Viscosità | 3,24 Pas |
Punto di rammollimento | 91 °C |
Tempo di apertura min/max | 15-40 s |
Temperatura di lavorazione min/max | 180 a 220 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Senza silicone | Sì |
Senza solventi | Sì |
Numero pezzi | 25 PZ |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.