Adesivo a caldo 101
Colla a caldo 101
ADESIVO TERMOF.MARRONE PULL BOND10PZ
Cod. art. 0890100050
EAN 4038898386223
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Buona termostabilità
- Resistente all'acqua e all’invecchiamento
- Buona resistenza alle sostanze emollienti per PVC
- Leggermente appiccicoso
Poliammidi bilanciati con l’umidità dell’aria. Durante lo scioglimento dei poliammidi, l’umidità assorbita può causare la formazione di vapore. Si raccomanda di chiudere bene l’imballo dopo ogni utilizzo e, se necessario, di asciugare l’adesivo a caldo per 48 ore a circa 50°C prima di utilizzarlo.
È necessario evitare lo sviluppo di calore durante lo stoccaggio (ad esempio dovuto all'irraggiamento solare) poiché potrebbe modificare la forma esterna dell'adesivo a caldo.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale nel settore automobilistico, per la rimozione efficace di ammaccature da vari materiali e superfici tramite le placchette. Perfetto anche nel settore elettrico per fissare i componenti e i fasci di cavi.
Le superfici adesive devono essere prive di polvere, sporco, umidità, grasso e agenti distaccanti. La presenza di sostanze emollienti in materie plastiche e vernici può compromettere la durata dell'adesivo. Applicare l'adesivo a caldo in modo puntiforme, sotto forma di pellicola o di cordone e premere subito insieme le parti. Esercitando una breve pressione si aumenta la resistenza.
Kit di riparazione ammaccature:
- 1. Pulire l'ammaccatura con un detergente adatto
- 2. Applicare l'adesivo Hot Melt al centro dell'adattatore.
- 3. Fissare l'adattatore nel punto più profondo e, se necessario, raffreddare con aria compressa.
- 4. Agganciare l’estrattore a massa scorrevole o il PinPuller all’adattatore e modellare l’ammaccatura.
- 5. Dopo aver eliminato l’ammaccatura, utilizzare un cuneo in plastica per sollevare leggermente la colla a caldo depositata su una determinata area. Spruzzare uno spray rimuovi adesivo (art. n. 0893 141) nell'apertura e lasciar agire.
- Il rimuovi adesivo si propaga all'interno degli interstizi e stacca il residuo di colla dalla superficie.
- 6. In pochi secondi, il residuo di colla viene rimosso dalla superficie in un unico pezzo.
Se necessario, rimuovere i residui di adesivo con il detergente per pulizia preliminare (art. n. 0893 200 1).
Peso contenuto | 200 g |
Base chimica | Poliammide |
Colore | Giallo |
Lunghezza | 200 mm |
Diametro | 12 mm |
Condizioni per densità | 1 g/cm³ / a 20°C |
Viscosità | 3500 mPas |
Punto di rammollimento | 140 °C |
Tempo di apertura min/max | 20-60 s |
Temperatura di lavorazione min/max | 180 a 210 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mesi |
Senza silicone | Sì |
Senza solventi | Sì |
Numero pezzi | 10 PZ |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.