Adesivo STAMCOLL AS
Adesivo, STAMCOLL AS
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari!
Caratteristiche tecniche(X)
Base chimica | MS-polimero-ibrido |
Colore | Nero |
Condizioni per densità | 1,38 g/cm³ / a 23°C, 50% di umidità relativa |
Velocità di vulcanizzazione completa | 2 mm/g |
Tempo di vulcanizzazione min | 0 s |
Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa | 23°C e 50% di umidità relativa |
Resistenza temperatura min/max | -40 a +90 °C |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 9 Mesi / a 23°C e 50% di umidità relativa |
Contenuto | 310 ml |