Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aderendhülse mit Kunststoffhülse Box Typ 1 nach DIN 46228 Teil 4

Aderendhülsenbox DIN 46228 Typ 1
AENDHUE-SORT-DIN46228-CU-(J2N)-(0,5-2,5)

Art.-Nr. 0557300
EAN 4011231462747
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
  • Querschnitt: 0,5-2,5 mm2

  • Inhalt: 400 Stück

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6

Aderendhülse mit Kunststoffhülse Box Typ 1 nach DIN 46228 Teil 4 inklusive:
50 x
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-WEISS-0,5X8,0

Beschreibung:
0,5 mm²
Menge: 50 x
100 x
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-ROT-1,0X8,0

Beschreibung:
1,0 mm²
Menge: 100 x
100 x
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-SCHW-1,5X8,0

Beschreibung:
1,5 mm²
Menge: 100 x
50 x
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-BLAU-2,5X8,0

Beschreibung:
2,5 mm²
Menge: 50 x
100 x
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-GRAU-0,75X8,0

Beschreibung:
0,75 mm²
Menge: 100 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,08-16QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.
Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,14-16QMM)-(16/4S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,14-16QMM)-(16/6S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,08-16QMM)-(16/4S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange mit Fronteinführung

CRIMPZANG-(0,08-10QMM)-(10/4FS)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange mit Fronteinführung

CRIMPZANG-(0,08-16QMM)-(16/4F)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
x 1 St.
Crimpzange 360°-Einführung für isolierte und unisolierte Aderendhülsen

CRIMPZANG-(0,08-16,0QMM)-(16/4/360)

x 1 St.
Crimpzange 360°-Einführung für isolierte und unisolierte Aderendhülsen

CRIMPZANG-(0,08-16,0QMM)-(16/T/360)

x 1 St.
Crimpzange mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,08-16QMM)-(16/6S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.