Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1

Aderendhülse
AENDHUE-(SN)-25,0X15MM

Art.-Nr. 0557184432

EAN 4055375420638

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1

Art.-Nr. 0557184432

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt

25 mm²

Länge (L)

15 mm

Hülseninnendurchmesser

7,3 mm

Wanddicke Hülse

0,22 mm

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Verzinnt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10,0QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien