Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1
Aderendhülse
AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-6,0X10,0
Art.-Nr. 0557184086
EAN 4045727048689
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 6 mm² |
Länge (L) | 10 mm |
Hülseninnendurchmesser | 3,5 mm |
Wanddicke Hülse | 0,20 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!