Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1

Aderendhülse
AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-4,0X12,0

Art.-Nr. 0557184098

EAN 4060053674982

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1

Art.-Nr. 0557184098

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt

4 mm²

Länge (L)

12 mm

Hülseninnendurchmesser

2,8 mm

Wanddicke Hülse

0,20 mm

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Verzinnt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,14-16QMM)-(16/4S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,14-16QMM)-(16/6S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,08-16QMM)-(16/4S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange mit Fronteinführung

CRIMPZANG-(0,08-10QMM)-(10/4FS)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange mit Fronteinführung

CRIMPZANG-(0,08-16QMM)-(16/4F)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange für Aderendhülsen

CRIMPZANG-AENDHUE-(0,25-6,0QMM)

Hochwertige Hand-Crimpzangen made in Germany
x 1 St.
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
x 1 St.
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10,0QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien