Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1
Aderendhülse
AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-2,5X7,0
Art.-Nr. 0557184191
EAN 4057708642847
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 2,5 mm² |
Länge (L) | 7 mm |
Hülseninnendurchmesser | 2,2 mm |
Wanddicke Hülse | 0,15 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!