Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1
Aderendhülse
AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-16,0X12,0
Art.-Nr. 0557184036
EAN 4060053674913
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 16 mm² |
Länge (L) | 12 mm |
Hülseninnendurchmesser | 5,8 mm |
Wanddicke Hülse | 0,20 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!