Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aderendhülse ohne Kunststoffhülse

Aderendhülse UL-/CSA zertifiziert
AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-4,0X9,0

Art.-Nr. 0557604009

EAN 4062856063727

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse

Art.-Nr. 0557604009

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aufgeweitete Hülse für spleißfreie Kabeleinführung
  • DIN 46228, Teil 1 und ähnliche

  • UL-zertifiziert (ab 0,5 mm²), CSA-zertifiziert

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6

Drahtquerschnitt

4,0 mm²

Länge (L)

9 mm

Hülseninnendurchmesser

2,8 mm

Wanddicke Hülse

0,2 mm

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,08-16QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.
Crimpzange mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,08-16QMM)-(16/6S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,14-16QMM)-(16/4S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,14-16QMM)-(16/6S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,08-16QMM)-(16/4S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange mit Fronteinführung

CRIMPZANG-(0,08-10QMM)-(10/4FS)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange mit Fronteinführung

CRIMPZANG-(0,08-16QMM)-(16/4F)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange für Aderendhülsen

CRIMPZANG-AENDHUE-(0,25-6,0QMM)

Hochwertige Hand-Crimpzangen made in Germany
x 1 St.
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10,0QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
x 1 St.
Crimpzange 360°-Einführung für isolierte und unisolierte Aderendhülsen

CRIMPZANG-(0,08-16,0QMM)-(16/4/360)