Aderendhülse ohne Kunststoffhülse
Aderendhülse UL-/CSA zertifiziert
AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-0,75X6,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37868908.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37868914.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- DIN 46228, Teil 1 und ähnliche
- UL-zertifiziert (ab 0,5 mm²), CSA-zertifiziert
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6
Drahtquerschnitt | 0.75 mm² |
Länge (L) | 6 mm |
Hülseninnendurchmesser | 1,2 mm |
Wanddicke Hülse | 0,15 mm |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!